MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの コレットホルダ
コレットホルダ高速仕様
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
注文コード
20664342
品番
A63-CTH10-90
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
36
寸法D(Φmm)
2.4〜10
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
64