画像準備中

コレットホルダ高速仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 注文コード20664376 品番A63-CTH20-90
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は寸法Lなど47種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)50 寸法D(Φmm)5.8〜20 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする