曜日別特売
VF3540-5MZD1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540 SMC 20664806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
注文コード
20664806
品番
VF3540-5MZD1-02
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ポート数
5
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
ポート接続口径
(02) 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする