曜日別特売
52-SY9220-L6-02F ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9220 SMC 20671815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/4ねじの種類G注文コード20671815品番52-SY9220-L6-02F
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数5切換方式2位置ダブル管接続口径G1/4定格電圧(V)DC12ねじの種類G使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする