※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20675376
品番
30-SY3240-5DZ-01-Q
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
1/8 サブプレート付
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気