※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 注文コード20703324 品番CHDKDB50R-50M-M9BAL
参考基準価格(税別)¥27,450 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はストロークなど77種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)50 材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする