※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB80R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20709685 品番 CHKDB80R-100M
参考基準価格(税別)¥35,530 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)80 ロッド先端ねじ(M) おねじ 材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする