※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2EFA32B
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
440
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
注文コード
20710428
品番
CHD2EFA32B-440H-A54Z
参考基準価格(税別)
¥39,160
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ロッド径の寸法系列
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
440
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(H) ヘッド側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金:3.5MPa
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード