※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HTC63B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 注文コード20722766 品番CHD2HTC63B-350-J59WZ
参考基準価格(税別)¥76,560 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)350 チューブ内径(Φmm)63 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(H) ステンレス:14MPa リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 オートスイッチ種類J59W オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする