※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY80B
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1600
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
20727149
品番
CH2GFY80B-1600AK
参考基準価格(税別)
¥206,670
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
1600
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(G) 鉄:14MPa
ジャバラ
(K) ネオブレーンクロス
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード