曜日別特売
CXSWL15-20-Y7BWL デュアルロッドシリンダ (CXSWL15-20~) SMC 20728425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ (CXSWL15-20~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
注文コード
20728425
品番
CXSWL15-20-Y7BWL
参考基準価格(税別)¥38,170販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
20
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
15
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする