#147090 ホームプラネタリウム スターサテライトR回転式 Kenko(ケンコートキナー) 寸法165×175×170mm 20751553

ホームプラネタリウム スターサテライトR回転式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20751553 品番#147090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

北天の夜空がお部屋に広がります。星座線、星座名入りで学習用としてもお使いいただけます。
Rブラックは約40分で1回転します。
ドームカバーを使って壁面投影が可能。使わない時はドームカバーをかぶせてインテリアにも。

仕様投影恒星数(北天):316個(1〜4等星、星座名、星座ライン入り) 寸法(mm)165×175×170 質量(g)350(電池含まず) タイプ回転式(約40分で1回転) 電源単3形乾電池3本(別売) 光源LED 連続動作時間12時間(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)(投影)約2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする