USB延長ケーブル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20757162 品番 KU-EN2K
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
RoHS指令に対応した製品です。
パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ケーブル長(m)2 ライトグレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください) ケーブル外径(Φmm)5 アダプター型式パッシブ シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0893-72 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
USBカメラの延長
製造業

エレコムのUSBカメラのケーブルが1mしかなかったので、ディスクトップ・パソコンでは長さが足りないので購入。何の問題もなく満足です

対象商品:
20757135
2023-06-19
用途:
コードレススピーカーの充電台電源コード

コードがギリギリだったので、テーブルタップを触ったときに充電台が動いていたのが改善されました。電気店に行く暇がなかったので助かりました。

対象商品:
20757162
2021-06-11
用途:
研究室のオンライン会議用外付カメラの接続
学校法人大阪産業大学 様 (教育・研究機関)

USBの規格上、あまり長いケーブルは具合悪いと思い、3mのケーブルを購入しました。外付カメラも1mぐらいのケーブル長でしたが、問題なく使用できております。

1人が参考にしています
対象商品:
20757135
2020-09-16
用途:
USBメモリーとPC本体との連結
その他業種

USDメモリーを直接PC本体に連結して、差し込み部分が折れてしまったことが2回ありました。もちろん記憶内容は使えなくなりました。それで連結ケーブルとして使っております。差し込み部分が折れても記憶装置には影響ないので安心しました。
使用法として変則でしょうが、記憶メモリのガードとなっております。

対象商品:
20757178
2020-07-06
用途:
作業用

マウスがPCから遠いため延長が欲しくて購入。

最近のコードはいろいろおしゃれなものが出ているが作業用なので気にしないです。

対象商品:
20757162
2020-05-30
用途:
マイクスピーカーで会話する際のケーブル延長
製造業

マイクスピーカーのケーブルが短いため、3密を避けるためにも延長ケーブルを購入。早速、Web会議に使用しました。

対象商品:
20757178
2020-09-03
用途:
USBカメラの延長用途
製造業

Windous10環境において特に問題なく使用できた。
ケーブルの色は汚れが目立ってくる可能性があり、オス部分と同色が望ましいと思う。

対象商品:
20757144
2019-01-25
用途:
USBの延長
教育・研究機関

PC本体から,USBコネクタを単に延長したいために選びました.回路の入っていないものが欲しかったので,これにしました.PC背面のコネクタを引き出すには,十分と思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする