NMNC-A4-2S ネオジムマグネット軟質カードケース TRUSCO 20765115

 

NMNC-A4-2S ネオジムマグネット軟質カードケース TRUSCO 20765115
NMNC-A4-2S ネオジムマグネット軟質カードケース TRUSCO 20765115

ネオジムマグネット軟質カードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード20765115品番NMNC-A4-2S
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

裏表が見えるクリアなカードケースの四隅にマグネットが付いており、金属であればどこにでも貼り付け可能です。
軟質タイプのため使いやすいです。
マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です
表裏が見えるリバーシブルタイプですので表と裏に別々の内容物を入れるのが可能です。
縦横自在に連結が出来ます。
ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えれます。

用途
スチール製の柱、扉、什器、ホワイトボードなどスチール面に脱着が可能ですので掲示や表示にお使い頂けます
トラスコ品番767-2853材質ネオジム磁石、軟質塩化ビニル長さ(mm)345幅(mm)220質量(g)150規格A4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする