用途ポジショナ減速比140質量(kg)120取付サーボモータ:T面寸法d(mm)4.1寸法e(mm)8.5テーブル径(Φmm)出力:155繰返し精度(mm)±0.03(mm)(R=250mm)適合モータ容量(kW)1.5塗装色N1.5(黒)寸法c(mm)25.5~45.5寸法g(mm)4×M8 深さ12慣性モーメント(kg・m2)入力軸換算内部:3.73×10-4寸法b(Φmm)110^+0.035_0最大許容トルク(N・m)瞬時:2720寸法a(Φmm)17^+0.021_0RoHS指令(10物質対応)対応中空径(Φmm)出力:120最高回転速度(min-1)30(180°/sec)寸法f(Φmm)145起動時・停止時ピークトルク(N・m)1350アタッチメントコードBN許容モーメント荷重(N・m)1795入力軸換算イナーシャ(kg/m2)2.92x10^-4