代表画像

11TC-35A-S404534 トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20783877 11TC-35A-S404534 トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20783877 11TC-35A-S404534 トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20783877

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 No.軸穴形状コード:11TC-S404534 注文コード20783877 品番11TC-35A-S404534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はNo.など22種類から選べます 他の種類を見る

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。

用途過負荷保護装置 寸法(mm)リットル:56 軸穴種別C 質量(kg)10.8 Φd軸穴:40H7 寸法L(mm)43.0 No.軸穴形状コード:11TC-S404534 寸法C(mm)34 寸法X(mm)3.2 ΦD140H8 寸法Z(mm)1.0 寸法Y(mm)max11.2 トルク調整範囲(N・m)遮断:100〜350 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする