パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20800598
品番
HB-6365
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
隅まで広く使える角型フライパン。一度にたくさんの調理が可能。こびりつきにくいふっ素加工。オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装
本体深さ内寸(mm)
45
呼び寸法(cm)
18×18