記憶計(R) JCSS校正証明書付き SK-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20816637 品番SK-L754
参考基準価格(税別)¥140,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

国際MRAを通じて国際的にも有効な「JCSS校正」の書類がセットになった製品です。※校正ポイント:温度10,23,40℃/湿度30,60,90%
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。
記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間
例:16000×5秒=22.2時間
記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。
記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。
分離型センサSK-L754-2が付属されております。
使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。
1.ワンタイム方式
メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。
2.エンドレス方式(上書きモード)
メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。
3.データ数指定方式
あらかじめ記憶するデータの数を1〜16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。
4.ページ方式(メモリ分割モード)
メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。
解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。
キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)
電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)
機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。
解析ソフトウェア特徴
USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。
グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。
データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。
リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。
対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。
メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)
ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要
その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること
メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要

付属品JCSS校正結果・校正証明書の2点セット、分離型センサSK-L754-2(センサフィルター)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚 オプションNo.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m) 材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂 質量(g)本体/約227、センサ/約35 電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション) 測定項目温度・湿度 コード長さ(m)約1.6 対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit) 測定精度温度±0.7℃(0〜40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15〜40℃、5〜90%rh)/±5.2%rh(at0〜15℃、5〜95%rh)/±5.3%rh(at40〜60℃、5〜95%rh)/±6.3%rh(その他) 温度測定範囲(℃)-20〜80 直径×長さL(Φmm×mm)12×40(コネクタ部)、11×34(センサ部) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×35×80(突起部除く) 測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル 表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 記憶容量各チャンネル16000データ 防塵防水性能IP65 準拠 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 設置方式据置 外部メモリーmicroSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。 使用環境条件-10〜60℃/85%RH以下(結露なきこと) アズワン品番1-7793-16 温度表示方式デジタル 記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分 分解能(%)0.1 湿度測定範囲(%RH)5〜95 校正証明書JCSS校正 スマート連携USB接続
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする