佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿度計・熱中対策温湿度計
防滴型デジタル温度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20817757
品番
PC-9215II
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。
最大値・最小値のメモリー表示が可能です。
キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。
携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
付属品
クリップ付ケース(Φ10×144mm)
材質
本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス
寸法(mm)
Φ47×20×176
質量(g)
約25
電源
LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
測定精度
0〜140℃/±1℃、その他/±2℃
温度測定範囲(℃)
-30〜150
分解能(℃)
0.1
防塵防水性能
IPX5(JIS C 0920準拠)
サンプリング周期
1秒
アズワン品番
1-8806-11-20
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000