デジタルはかり SHシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20817976 品番SH-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1/2000の高分解能で高精度に計量ができます。

寸法(mm)265×250×103 質量(kg)約1.9 種類電子天秤 電源単1乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売) ひょう量(g)1000 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(mm)230×190 表示形式デジタル アズワン品番1-9984-01-20 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20817976 SH-1000 56395964 SH1000N-JA-00A00 (一般校正書類付) デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 1台 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする