A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)の はかり
A&D(エー・アンド・デイ)の 上皿はかり
A&D(エー・アンド・デイ)の デジタル上皿はかり
デジタルはかり SHシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20817985
品番
SH-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1/2000の高分解能で高精度に計量ができます。
寸法(mm)
265×250×103
質量(kg)
約1.9
種類
電子天秤
電源
単1乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)
ひょう量(g)
2000
最小表示(g)
1
計量皿寸法(mm)
230×190
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-9984-02-20
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20817985
SH-2000
56395973
SH2000N-JA-00A00 (一般校正書類付)
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました