10/25より値下げ!現場を応援
Shield Scientific
耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40枚)
注文コード
20824215
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,150
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
10,980
バスケットに入れる
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
仕様
(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠
材質
ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.25
全長(mm)
約300
色
(2層構造)表/レッド、裏/ホワイト
サイズ
LL
アズワン品番
4-1061-04
注意
※耐薬性能データは素材を評価した測定値であり、実際の作業での安全を保証するものではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000