アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 実験研究用ボンベスタンド
ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20828309
品番
BFS1500T
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
¥
19,600
バスケットに入れる
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質
スチール
寸法(mm)
約640×260×670
質量(kg)
約13
色
黒
架数
1500L×3本架け
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
アズワン品番
4-2859-03
適合ボンベ
Φ140×H990mm)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400