曜日別特売
CDQ2A50-10DZ-M9BVL-XC8 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-10DZ SMC 20833445

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-10DZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
注文コード
20833445
品番
CDQ2A50-10DZ-M9BVL-XC8
参考基準価格(税別)¥29,540販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする