Buerkle
Buerkleの 研究関連用品・実験用必需品
Buerkleの ヘラ/さじ/トング
Buerkleの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
エコロジースパチュラ 100本入 5379シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
20840830
品番
5379-0035
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
サトウキビを原料としたバイオプラスチックで環境にやさしいです。
クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
材質
PE(バイオマスプラスチック)
寸法(mm)
192×20
全長(mm)
192
滅菌
未滅菌
形態
(梱包)バルク
アズワン品番
4-4395-01
注意
※サンプルをご用意しております。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000