曜日別特売
CXTM32-125-A93VLS プラットホームシリンダ(CXTM32-125~) SMC 20849412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ(CXTM32-125~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
20849412
品番
CXTM32-125-A93VLS
参考基準価格(税別)¥46,150販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

オプション
(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする