曜日別特売
CXTM32-125B-A93L プラットホームシリンダ(CXTM32-125~) SMC 20849665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ(CXTM32-125~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
20849665
品番
CXTM32-125B-A93L
参考基準価格(税別)¥61,050販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

オプション
(B) ショックアブソーバ2ケ付(出荷時駆動シリンダ側のみセットされています.)
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする