中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番4-3529-01 注文コード20863774 品番WHD-5I
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は168,300円となります。
参考基準価格(税別)¥161,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

収納に便利な引出し付き中量作業台です。

材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC 質量(kg)約100 耐荷重1000kg(均等荷重) 天板厚さ(mm)約60 サイズ(mm)1500×750×800 アズワン品番4-3529-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする