アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 作業台
中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
4-3529-02
注文コード
20863790
品番
WHD-6I
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は194,040円となります。
参考基準価格(税別)
¥186,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納に便利な引出し付き中量作業台です。
材質
フレーム/スチール、天板/スチール・PVC
質量(kg)
約125
耐荷重
1000kg(均等荷重)
天板厚さ(mm)
約60
サイズ(mm)
1800×750×800
アズワン品番
4-3529-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400