42073 インナーキャップ アズワン 20866868

インナーキャップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ3-10
内容量1個注文コード20866868品番42073
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥283
販売価格(税別)
257
種類ヘアキャップ材質ポリエステルサイズフリータイプ3-10アズワン品番2-5961-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-16
用途: 食品製造業です。髪の毛が帽子の外に出ないために帽子をかぶる前にかぶっています。
有限会社 勝美

以前はフルネットタイプを使用していましたが、この商品のほうが締め付けも強くなく使用できます。

対象商品 : 20866868
2022-09-28
用途: バイクのヘルメットインナー
医療・福祉・介護関連業

使いきりでなく、洗濯すれば!何度でも気持ち良く使える。

対象商品 : 20866868
2022-06-16
用途: 鋳物製品バリ取り時、夏場は頭に汗をかくので錆が付着しないように使用している

今までタオルを頭に巻いていました
まとめ買い出来ると助かります
もう少し、しっかりとした綿素材生地なら、
いいのになと、思います。

対象商品 : 20866868
2020-11-23
用途: パン工房で活躍
その他業種

パン工房で働いているのですが、天然パーマでロン毛のため、帽子の下に被るあみネットから髪がはみだして困っていました。
これは、締め付けないのにキッチリ髪をまとめてくれてありがたい!
普段帽子はLサイズ以上を被る頭でっかちですが、全然きつくないのでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20866868
2019-03-08
用途: 当該商品とキャップインナーの共用で効果あり

このインナーキャップとハサップキャップインナー(アズワン)を併用すると毛髪が出てくるのがかなり抑えられています。ただ、へたりも3ヶ月から6ヶ月で伸びるようです。伸びると隙間が開き毛髪が出やすくなってます。長髪の女性6名で使用しての結果です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする