塩ビダクトホース トーメイダクト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 20877065 品番 21121-125
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。

材質PVC 流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10〜50 内径(Φmm)125.9 内径×外径(Φmm)125.9×138.7 外径(Φmm)138.7 許容曲げ半径(mm)125 アズワン品番3-9488-18 許容圧力(MPa)0.2/cm2 特性曲げやすい、軽量、透明性

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする