TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
塩ビダクトホース トーメイダクト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
20877090
品番
21121-200
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質
PVC
流体
ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径(Φmm)
203.7
内径×外径(Φmm)
203.7×217.1
外径(Φmm)
217.1
許容曲げ半径(mm)
200
アズワン品番
3-9488-20
許容圧力(MPa)
0.1/cm
2
特性
曲げやすい、軽量、透明性
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000