CDQ2B32-35DCZ-P3DWAL-XC89 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-35DCZ SMC 20889899

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-35DCZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
注文コード
20889899
品番
CDQ2B32-35DCZ-P3DWAL-XC89
参考基準価格(税別)¥26,130販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
【ルブリテーナ】溶接用グリース(ピストンロッド S45C)
ストローク(mm)
35
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする