画像準備中

13mm GD/Xシリンジフィルター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(150個) 注文コード 20913788 品番 6874-1302
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3〜7倍量のろ過可能
3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止
懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。
プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。
注)試験研究目的に限ります。
PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン

仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー、PTFE 0.2μm、(ガラス繊維)100%ホウケイ酸、(プレフィルター)GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm) 材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色) 寸法(mm)21.6×29.8 質量(g)約3 滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)1.3 残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50 アズワン品番62-6180-31 流れ方向サンプルはインレット側から注入すること

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする