曜日別特売
CPT1/8-Φ1.6 コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉 アズワン 20915328

CPT1/8-Φ1.6 コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉 アズワン 20915328
CPT1/8-Φ1.6 コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉 アズワン 20915328

コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番64-6400-65
内容量1個注文コード20915328品番CPT1/8-Φ1.6
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090
材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304径(Φmm)(適合センサー)Φ1.6mmねじ規格R1/8アズワン品番64-6400-65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする