ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 電球
ハタヤリミテッドの LED電球
ハタヤリミテッドの ビームランプタイプLED電球
20W LED電球 ビームランプ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20920183
品番
LDR20N-W60
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビームランプ型
定格消費電力(W)
20
入力電圧(V)
AC90〜220
色
昼白色
質量(kg)
0.315
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
1650
ビーム角度(°)
60