デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサー

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20930378 品番73120(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。

温度測定範囲(℃)内部センサー:-5〜50、外部センサー:-10〜70 寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35 コード長さ(m)3 質量(g)162(電池含む) 精度(温度)-5〜50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40〜80%:±8%、それ以外:±10% 湿度測定範囲(%)内部センサー:30〜95、外部センサー:30〜95 最小表示温度:0.1%、湿度:1% 電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 防水性外部センサー:IPX7 材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂 測定間隔10秒 用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76677799
2023-02-10
用途:
自宅で使用

外気の湿度も気になったので温度表示だけだった物と置き換え
室内と外気の温度、湿度が確認出来てよい

冬場の暖房をエアコンor石油FFストーブなので外気温をみてどちらを使うか決めている
今は電気代がとっても高騰しているので外気温が10℃以上でエアコン、未満なら石油FFとしている

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする