日本緑十字社
日本緑十字社の 装柱器材 架線・支持パーツ
日本緑十字社の バンド・ベルト
ステンレスベルト(締付金具付) SB-1200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
20937764
品番
175005
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。
簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途
ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番
114-0780
材質
ステンレス
長さ(mm)
1200
幅(mm)
10
質量(g)
104
注意
※ ステンレスベルトは一度取り付けると再度使用することは出来ません。