曜日別特売
351005 T/Cストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20949454

351005 T/Cストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20949454
351005 T/Cストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20949454
351005 T/Cストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20949454
351005 T/Cストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20949454
351005 T/Cストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20949454
351005 T/Cストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20949454
351005 T/Cストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20949454
351005 T/Cストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20949454
351005 T/Cストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20949454

T/Cストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
チャコールブラック
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード20949454品番351005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、右脇にファスナーポケットを備えています。また、背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

用途
ワークウェア(カーゴパンツ)
種別
カーゴパンツ
チャコールブラック
混率(%)
ポリエステル62/綿38
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
機能
ストレッチ、帯電防止
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
101
膝幅(cm)
21.3
裾幅(cm)
17.5
ワタリ(cm)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする