画像準備中

タケシール #3000トップコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4kg) 注文コード 20962445 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ウレタン防水層などの性能を長期間保護し、維持するために適した耐候性に優れた保護化粧材です。
ウレタン防水層などの表面に、清掃後、1回塗にて軽歩行に適した表面に仕上がります。
平滑な下地には、光沢のある汚れにくい滑らかな仕上、また、特殊骨材Gを併用すれば、すべりにくい表面に仕上がります。
またタケシール床用(ウレタン歩行床材)の表面保護化粧材としてもご利用いただけます。

グリーン 特性耐候 用途ベランダ、屋上、屋内スポーツ施設、テニスコート、ジョギングコース。 セット内容A液:2kg、B液:2kg 主な用途屋内床 危険等級U 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.2〜0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする