31167 KSRフォーク用ステムキット タイプ2 Gクラフト 20969375

KSRフォーク用ステムキット タイプ2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20969375 品番31167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000

ΦKSRフォーク用(トップΦ39、アンダーΦ41)、フォークピッチ181mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用可。アクスルシャフト付属従来のステムはKSRフォークを装着した際、フォーク長の違いでフロントの車高が下がってしまいます。その問題を解消するためにトップブリッジをウイング形状(15mmオフセット)にし、車高を調整出来るようにしました。ボルトの締め穴箇所に3次元加工を施し、丸みを帯びた形状に仕上げました ノーマルヘッドライト装着可能。

注意
※エイプ100に装着する場合はエイプ50用のライトステーが必要です。アクスルカラーはメーカーのキャリパーサポートに付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする