メーカー172mmピッチ用ステム、またはXR50/100モタード純正ステムキットで、NS-1やXR50/100モタード用のフォーク(フォークアウター径がΦ48のもの)を使用した車両に装着できます。フロントフォークのスタビライザーも兼ねていますので、フロント周りの剛性アップにもつながります。フェンダー取り付けピッチ98mm(エイプフェンダー用) エイプノーマルフェンダーを取り付けの際には、加工が必要です。フォークピッチ173・199mmのステムキットを装着した車両には使用不可