32005 FIモンキー用バックステップ ディスク用 Gクラフト 20969603

FIモンキー用バックステップ ディスク用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20969603 品番32005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000

ペダル可動部は高精度ベアリングを2個使用し、操作時のガタを極力無くしました。ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。3ポジション選択可能。30mmアップ、125mmバック、40mmアップ、125mmバック、50mmアップ、125mmバック

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。推奨キックペダル(キタコ製307-1083900等).部品の破損を起こす原因になります。FIモンキー用は、ジェネレーターカバーの張り出しが大きく、32012、32088等のバックステップのチェンジペダル、シフトリンクを使用することができません。FIモンキー用は専用品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする