シフトガイド(縦ガッチリくん)

(2件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20970023 品番32109
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。シフトガイド表面にはダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。エイプ50/100、XR50/100モタード用の縦型エンジンに対応します。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品を装着の際、ミッショントラブル等のクレームは1切お受けできません。のでご注意ください。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルペダル使用時は装着不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20970023
2023-04-10
用途:
サーキット走行用のバイクに使用
建設業・工事業

チェンジした際の感触がしっかりして
シフトミスが無くなりました。
特にヘアピン前での2段落としの際のミスが多かったのですが、それが無くなりタイムアップに繋がりました。

バックステップ等でシフトロッドが長い場合に
効果がよりはっきり体感出来ると思います。

素晴らしい商品でした。

ありがとうございました。

対象商品:
20970023
2018-03-13
用途:
ミニバイク走行時に
製造業

当方、NSF100にてレース及びスポーツ走行しています。
レース時の接戦の場合シフトアップ・ダウンのシフトミスは
命取りになるので、シフトがっちり君を装着してみました。
お蔭で、シフトロッドのしなりが低減されシフトミスはほぼなくなり
有効なパーツだと感心しました。
造りがしっかりしているので、それなりの価格はしますが
レースやスポーツ走行にはお勧めのアイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする