10インチ4Jホイールがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケットのセットです。
この商品を購入するだけで、ボルトオンで4Jのワイドルックが手軽に楽しめます。
スイングアームは人気のトリプルスクエアタイプです。
単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。
ドラムハブ、ブレーキアームは純正を使用してください。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。
[セット内容]
60213 モンキー用ワイドタイプトリプルスクエアスイングアーム+16cm
39191 10インチ4.0Dワイドホイール
32046 ホイールスペーサー(スペーサーの変更についてはご相談ください)
39038 8mmスプロケットスペーサー
36013 7mmオフセットスプロケット16丁
スプロケットの丁数は変更できます。注文時ご指定ください。
アクスルシャフト、ナット、アクスルカラーなどの付属品
スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。