BL-118 スタミナ & 防滴 Bluetoothイヤホンマイク 急速充電 カシムラ 20989257 BL-118 スタミナ & 防滴 Bluetoothイヤホンマイク 急速充電 カシムラ 20989257 BL-118 スタミナ & 防滴 Bluetoothイヤホンマイク 急速充電 カシムラ 20989257 BL-118 スタミナ & 防滴 Bluetoothイヤホンマイク 急速充電 カシムラ 20989257 BL-118 スタミナ & 防滴 Bluetoothイヤホンマイク 急速充電 カシムラ 20989257

スタミナ & 防滴 Bluetoothイヤホンマイク 急速充電

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20989257 品番BL-118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽や動画音声が聴けます。※ワンセグアプリの音声を聴くことはできません。
Bluetoothバージョン5.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
急速充電IC搭載。5V/1A電源使用時、本製品を約25分で約70%充電、約45分で約100%充電可能。※QC3には対応しておりません。
長持ちバッテリー仕様。連続通話最大20時間、連続待受最大15日。(iPhoneで測定)
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
ヘッドセット本体は雨や汗などの水滴に強い、IPX4の防水性能。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。
USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。

付属品USB-A-Type-C USBケーブル(約45cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド(S/M/L 各1個) 仕様SCMS-T:非対応 ブラック 質量(g)11(耳掛けフックを除く) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×58×37 連続使用時間(時間)最大約20 充電時間(分)約25(約70%充電)、約45(約100%充電) ※5V/1A電源使用時 電源供給リチウムイオンポリマー電池 無線通信方式Bluetooth Ver.5.2 BT89258 IC(Class2準拠) Bluetooth5.2 装着方式片耳 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状耳かけ型 連続待受時間最大約15日 対応コーデックSBC ノイズキャンセリング マルチペアリング マルチポイント非対応 対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
注意
※本製品の充電は、USB端子のあるパソコン、またはUSB充電器が必要です。
※水中では使用できません。
※防水性能IPX4:あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない(防まつ形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする