- ワトコオイル 北三 21001496 - ワトコオイル 北三 21001496 - ワトコオイル 北三 21001496 - ワトコオイル 北三 21001496

ワトコオイル

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200mL) 注文コード 21001496 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。
調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。

用途
使用方法
(1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。
(2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15〜30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。
(3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240〜400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。
(4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。
(5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。
(6)乾燥するまで24時間以上が必要です。
使用方法
(1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。
(2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15〜30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。
(3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240〜400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。
(4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。
(5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。
(6)乾燥するまで24時間以上が必要です。
ホワイト 成分亜麻仁油 主な用途内装木部全般 使用場所屋内用 希釈剤不要 危険等級V 乾燥時間(時間)24時間以上 アズワン品番64-9642-40 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 標準塗り面積(塗り回数)(m2)2(1回塗り)
注意
※塗装ムラの原因となりますので、塗布は木目に沿って行ってください。
※着色剤が沈殿する場合がありますので、ご使用前に容器を良く振って、缶の底からよく混ぜてください。
※拭き取りや塗布量または仕上げ方法によっては色落ちがあります。十分な拭き取りと乾燥が必要です。
※樹種や気温・湿度等の環境条件により色や仕上がりが異なったり、乾燥時間が著しく遅れる場合があります。事前に仕上がり色を確認してから本塗装に入ってください。
※自然発火の恐れがありますので、使い終わったウエス等は水に浸してから捨ててください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21001697
2025-04-10
用途:
木工の仕上げ 硬い木はウレタンよりオイルの方が自然さが出ます
渡辺木工挽物所 様

ナチュラルは木目もよく出るし 価格も安いのでワトコはモノタローで買ってますね

1人が参考にしています
2024-03-01
用途:
パイン集成材に
製造業

荒々しさ、渋さが素晴らしいです。
染めるのが楽しくなります。

反面クセが強いので、無難に仕上げたい時はワシンウッドオイルもおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
21001523
2022-09-09
用途:
木工の仕上げに
その他業種

使いやすく気に入っているのでリピ買いしてます。
ハケで塗るよりスポンジを古いTシャツかなんかで包んでテルテル坊主的な物を作って塗った方が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
21001505
2022-12-09
用途:
工房工具置きの塗装に使用
その他業種

普通の塗料やニスと異なり、塗装ムラが無くて使いやすいです。
ただ色がかなり赤いです。
これは私の色選定のミスですが、想像以上に赤いです。

対象商品:
21001557
2022-02-13
用途:
DIYカウンター作成
製造業

初めての使用でもムラにならず扱い易い。手順通りに耐水ペーパーで仕上げると初めてでも表面をツルツルに仕上げる事ができた。

対象商品:
21001636
2021-08-11
用途:
木工製品の塗装保護
サービス業

使いやすい、仕上がりもいい。水性のニスは匂いなどは少ないけどムラができやすい。
一方ワトコオイルは適当に塗っても、余分は拭きとれるので失敗がない。
もちろん、水研ぎまですればつるつるで、しかも木質感が残って手触り風合いが自然です。
ビギナーにこそお勧めです。(使用方法さえ守れば誰でも格好良く仕上がります

1人が参考にしています
対象商品:
21001478
2021-07-06
用途:
DIYで作るテーブルなどの塗装
運輸・通信業

最近どこも品薄で手に入り難い WATCO OIL ですが、今回モノタロウでナチュラルとマホガニーを購入しました。
ドリフトウッドの色合いが気になるところですが、ナチュラルは杉等の木目がはっきりしている木材に使用すると良いと思います。檜のような木目があまり目立たない木材に塗った場合は少し物足りないと思うかも知れません。
マホガニーはチェリーと色合いが似ていますが、チェリーより色が深い印象です。
こちらの色は塗る木材を選ばず塗ってもそれなりの効果が得られると思います。

対象商品:
21001478
2021-09-28
用途:
棚板塗装用
農・林・水産業

ワトコオイルを購入出来る場所としては安い方だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする