油性木材防腐剤 クレオトップ

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5L) 注文コード 21002108 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。
防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。

使用方法
(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。
(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。
(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。
(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。
クリヤー 成分瀝青系油剤 主な用途屋外木製品 使用場所屋外用 用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。 標準使用量300mL/m2 希釈剤不要 危険等級V 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.5L 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性 塗回数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※室内には使用できません。
※ニス・ペンキが塗ってある木材には使用できません。
※樹種によっては着色具合が異なります。
※より強力な防腐性能をご希望の場合は「クレオソートR」をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21002117
2025-12-18
用途:
家の土台や、屋外、雨や雪で濡れる箇所で使用の木材家具に、こちら使用
ガレージイイクボ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハケで最低二回塗りしています。
劣化しやすい、天を向いている平面は最低三度塗りしています。
一年経過しましたが、防腐防虫効果感じています。
7l缶が金額的に1番お得と思います。
カテゴリー10%+レビュークーポンで買うと、尚良しかと。
ただ匂いはきついです。
マスクや保護メガネやゴム手袋してから作業することをススメます。

2026-03-24
用途:
交換のために防腐剤処理

ラティスの腐食で交換するので防腐剤処理をしました、どれだけ効果があるか楽しみです。

2025-11-29
用途:
スロープの防腐処理
医療・福祉・介護関連業

前回購入したものはタールの臭いがかなり強く不評でしたが、この商品はあまり気にならず使い心地もよかったです。

2025-05-07
用途:
ベランダの塗装
その他業種

家屋の南側に設置した木製の ベランダ の塗装で風・雨・雪・日光耐用です
ベランダを購入して15年 2年毎に全体を塗装浸透させています ペンキで無く
防腐剤だけで 持たせて来てますネ・・

1人が参考にしています
対象商品:
21002117
2024-11-08
用途:
木材の下地塗り

木材塗装ははじめてですが、伸びも良く非常に塗りやすいし、乾きも良く2度塗りして下さいと書いてあったけど、一回でも行けそうです。

2024-11-01
用途:
板の防腐処理
サービス業

利用して日数がたっていないが透明で防腐処理が出来ているように思います。
経過を観察中。

対象商品:
21002092
2024-06-05
用途:
木材の腐食対策

湿気の多い所の木部には必需品です。
塗って無いと直ぐ腐って来ます。
しっかり重ね塗りして染み込ませて置けば、10年以上経っても平気ですね。
クレオソート程毒性も無いので乾いたら触っても何ともありません。

4人が参考にしています
対象商品:
21002108
2024-07-18
用途:
建築工事 住宅用

土台・束の木材部分に使用しました。使いやすい商品だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする