525Z/3D(BK;GP) 124L MLJ シールチェーン 525Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン 21011465 525Z/3D(BK;GP) 124L MLJ シールチェーン 525Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン 21011465 525Z/3D(BK;GP) 124L MLJ シールチェーン 525Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン 21011465 525Z/3D(BK;GP) 124L MLJ シールチェーン 525Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン 21011465 525Z/3D(BK;GP) 124L MLJ シールチェーン 525Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン 21011465 525Z/3D(BK;GP) 124L MLJ シールチェーン 525Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン 21011465

シールチェーン 525Z/3D ブラック/ゴールド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21011465 品番 525Z/3D(BK;GP) 124L MLJ
参考基準価格(税別)¥43,160 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ThreeD(スリード)525サイズ QX2リングシールチェーン EK525Z (BK;GP) ブラックゴールドカラー
ThreeD「ブラック&ゴールド」カラーは、轄]沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。
外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。
本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「〜1200ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。
プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。
チェーン内プレートには轄]沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。
次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、
その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ブラック/ゴールド リンク数124L 継手MLJ(カシメジョイント) 適合排気量(cc)〜1200cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21011438
2024-08-02
用途:
駆動系のカスタム

ドゥカティ純正チェーンは重いため、性能面とデザインが良い3Dチェーンに取替を行いました。
今回はカスタム感があるブラック&ゴールドを今回は選択しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする