532ZV-X 128L MLJ シールチェーン 532ZV-X スチール EKチェーン 21013985 532ZV-X 128L MLJ シールチェーン 532ZV-X スチール EKチェーン 21013985 532ZV-X 128L MLJ シールチェーン 532ZV-X スチール EKチェーン 21013985 532ZV-X 128L MLJ シールチェーン 532ZV-X スチール EKチェーン 21013985 532ZV-X 128L MLJ シールチェーン 532ZV-X スチール EKチェーン 21013985 532ZV-X 128L MLJ シールチェーン 532ZV-X スチール EKチェーン 21013985

シールチェーン 532ZV-X スチール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21013985 品番 532ZV-X 128L MLJ
参考基準価格(税別)¥33,920 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

EK532サイズ QXリングシールチェーン EK532ZV-X スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、純正で532サイズを使用している車輌に純正以上の性能を提供する高性能「リプレイス用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン外、内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「〜1400ccまで」対応可能。

スチール リンク数128L 継手MLJ(カシメジョイント) 適合排気量(cc)〜1400cc
注意
※530サイズのスプロケットには取付できません。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする